Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem Wand

DGLNDRSYS-WAND-G778

Art.-Nr. 0838906778

EAN 4062856707966

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem Wand

Art.-Nr. 0838906778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Geländersystem zur Direktmontage an der Wand
  • Verstellbarer Pfostenabstand zur Attika 3,5 bis 8 cm

  • Wandabschluss mit Edelstahl Wandhalter möglich (zertifiziert)

  • Freier Wandabschluss ohne Montage von Befestigungsmitteln an der Wand

  • Hand- und Knieleiste sind max. 10 cm von der Wand zu positionieren (zertifiziert)

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfosten jedoch 109 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich
Hinweis

Inklusive Befestigungsmaterial



Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.

Länge

300 cm

Pfostenabstand max.

280 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Breite

109 cm

Gesamthöhe

109 cm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen