Dachgeländersystem Wand
Dachgeländersystem Wand
DGLNDRSYS-WAND-G779
Art.-Nr. 0838906779
EAN 4062856707973
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstellbarer Pfostenabstand zur Attika 3,5 bis 8 cm
- Wandabschluss mit Edelstahl Wandhalter möglich (zertifiziert)
- Freier Wandabschluss ohne Montage von Befestigungsmitteln an der Wand
- Hand- und Knieleiste sind max. 10 cm von der Wand zu positionieren (zertifiziert)
- Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfosten jedoch 109 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
Inklusive Befestigungsmaterial
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Länge | 300 cm |
Pfostenabstand max. | 250 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Breite | 110 cm |
Gesamthöhe | 109 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |