Dachgeländersystem Trapez
SEITSHTZSYS-TRAPEZ-200-G874
Art.-Nr. 0838906874
EAN 4065746584357
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 10 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Höhe des Geländers abhängig von der Attika und der Höhe der Grundplatte (20 – 40 cm), Höhe des Pfostens jedoch 113 cm
- Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich
- Fußleistenmontage einfach umsetzbar
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Das Schutzgeländer wird mit mindestens 8 mitgelieferten Nieten auf dem Trapezblech befestigt
Länge | 360 mm |
Pfostenabstand max. | 280 cm |
Höhenverstellung max. | 100 mm |
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl A2 |
Breite | 360 mm |
Gesamthöhe | 1200 mm |
EN-Norm | 13374 |