Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem Trapez

Dachgeländersystem Trapez
SEITSHTZSYS-TRAPEZ-300-G879

Art.-Nr. 0838906879

EAN 4065746584821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem Trapez

Art.-Nr. 0838906879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem TRAPEZ

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

360 mm

Pfostenabstand max.

250 cm

Höhenverstellung max.

100 mm

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl A2

Breite

360 mm

Gesamthöhe

1300 mm

EN-Norm

13374

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen