Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem Trapez

Dachgeländersystem Trapez
SEITSHTZSYS-TRAPEZ-200-G876

Art.-Nr. 0838906876

EAN 4065746584333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem Trapez

Art.-Nr. 0838906876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem TRAPEZ
  • Höhenverstellung bis 10 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika und der Höhe der Grundplatte (20 – 40 cm), Höhe des Pfostens jedoch 113 cm

  • Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich

  • Fußleistenmontage einfach umsetzbar
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen

  • Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)

  • Das Schutzgeländer wird mit mindestens 8 mitgelieferten Nieten auf dem Trapezblech befestigt

Länge

360 mm

Pfostenabstand max.

220 cm

Höhenverstellung max.

100 mm

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl A2

Breite

360 mm

Gesamthöhe

1200 mm

EN-Norm

13374

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen