Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem PLUS ohne Fußleiste

DGLNDRSYS-PLUS OHNE FUSSLEISTE-G766

Art.-Nr. 0838906766

EAN 4062856707706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem PLUS ohne Fußleiste

Art.-Nr. 0838906766

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem PLUS ohne Fußleiste
  • Höhenverstellung bis 20 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Das Geländersystem ist komplett klappbar

  • Die Gesamthöhe von 116 cm bis 136 cm einstellbar

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar

  • PLUS System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen

  • Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden

  • Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben

  • Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden

  • Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.

Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.

Länge

300 cm

Pfostenabstand max.

280 cm

Höhenverstellung max.

20 cm

Werkstoff

Aluminium

Breite

125,5 cm

Gesamthöhe

136 cm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen