Dachgeländersystem PLUS ohne Fußleiste
Dachgeländersystem PLUS ohne Fußleiste
DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G767
Art.-Nr. 0838906767
EAN 4062856707720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 20 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Das Geländersystem ist komplett klappbar
- Die Gesamthöhe von 116 cm bis 136 cm einstellbar
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar
- PLUS System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen
- Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Länge | 300 cm |
Pfostenabstand max. | 250 cm |
Höhenverstellung max. | 20 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Breite | 125,5 cm |
Gesamthöhe | 136 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |