Dachgeländersystem Falz
Dachgeländersystem Falz
DGLNDRSYS-FALZ-G809
Art.-Nr. 0838906809
EAN 4065746584296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 10 cm
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis zu 280 cm möglich
- Einfache Montage der Pfosten durch Klemmen auf Stehfalz
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Die Schutzgeländer werden als geklemmtes System auf Stehfalzen fixiert
Pfostenabstand max. | 1,8 m |
Höhenverstellung max. | 10 cm |
Werkstoff | Aluminium |
Gesamthöhe | 116 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |