Dachgeländersystem Attika
Dachgeländersystem Attika
SEITSHTZSYS-ATTIKA-400-G870
Art.-Nr. 0838906870
EAN 4065746588447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 10 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Höhe des Geländers abhängig von der Attika und der Höhe der Grundplatte (20 – 40 cm), Höhe des Pfostens jedoch 113cm
- Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich
- Mindestbreite der Attika 15cm
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Das Schutzgeländer wird an der Attika fixiert
Länge | 200 mm |
Pfostenabstand max. | 280 cm |
Höhenverstellung max. | 100 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Breite | 130 mm |
Gesamthöhe | 140 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |