Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachdeckerpinsel

Dachdeckerpinsel
DDECKPINS-ECO-ST1-GR50

Art.-Nr. 0693041050

EAN 4065746572460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachdeckerpinsel

Art.-Nr. 0693041050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 288 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachpinsel für einfache Arbeiten besonders im Dachdeckerbereich

Strapazierfähige Borsten


  • Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar


Angenehme Handhabung


  • Der rohe Weichholzstiel liegt angenehm und bei längerem Gebrauch, dank seines geringen Gewichts, auch leicht in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Streicharbeiten insbesondere zur Aufbringung von Kunstharzen, Flüssigkunststoffen und Bitumen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

44 mm

Breite

50 mm

Dicke

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen