Dachbauschraube
Dachbauschraube Beton TX-Antrieb
SHR-SEKPF-BETON-TX30-(DPS)-7,5X72
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Beton: 30 mm
- Bohr-Ø: 6 mm
1. Dachabdichtungsbahn
2. Dämmstoff
3. Tragkonstruktion (Beton)
Einschraubtiefe | mm | Empfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit |
ohne Drehschlag | 30 | 0,56 kN |
ohne Drehschlag | 40 | 1,42 kN |
ohne Drehschlag | 50 | 1,55 kN |
mit Drehschlag | 30 | 0,53 kN |
mit Drehschlag | 40 | 1,23 kN |
mit Drehschlag | 50 | 1,49 kN |
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Datenblätter(X)
Beton
Nenndurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 72 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Kopfform | Senkkopf 60 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 67 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Innenantrieb | TX30 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!