Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachbauschraube

Dachbauschraube Beton 6KT-Antrieb
SHR-6KT-FLSH-BE-SW8-(DPS)-7,5X400

Art.-Nr. 0217175400
EAN 4038898980759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien, 6KT-Antrieb. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Beton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern

Leistungsnachweis
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Hinweis

Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.



Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.



Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe


  • Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm

  • Bohr-: 6 mm
Anwendungsgebiet

1. Dachabdichtungsbahn


2. Dämmstoff


3. Tragkonstruktion (Beton)

EinschraubtiefemmEmpfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit
ohne Drehschlag300,56 kN
ohne Drehschlag401,42 kN
ohne Drehschlag501,55 kN
mit Drehschlag300,53 kN
mit Drehschlag401,23 kN
mit Drehschlag501,49 kN
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beton

Nenndurchmesser (d1)

7,5 mm

Länge (l1)

400 mm

Kopfdurchmesser (d2)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

4,35 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

67 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teller für Dachbauschraube

TE-SHR-(PB-HO-BE)-82X40MM

Holz/Porenbeton/Beton
x 100 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen