Dachbauschraube
Dachbauschraube Beton 6KT-Antrieb
SHR-6KT-FLSH-BE-SW8-(DPS)-7,5X270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern
Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm
- Bohr-
: 6 mm
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Datenblätter(X)
Beton
Nenndurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 270 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,35 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 67 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!