Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP)

Stahl schwarz verchromt OMG-DFRD-60 RDDP
SHR-LIKO-RETRO-(DFRD-60250)-6,0X250

Art.-Nr. 0838164250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP)

Art.-Nr. 0838164250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigung von Dämmstoffen, Dachbahnen und Hölzern auf Blechuntergründen bis 6 mm. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung.
Hinweis
  • Linsenkopf

  • Antrieb = Robertson 3

  • Befestigerlänge auf Blechuntergrund = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 20 mm

Zulassung ETA-09/0337


FM-Zulassung


Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Kathodisch Tauchlack

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

250 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

75 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Innenantrieb

R3

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

6 mm

Kopfform

Linsenkopf

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen