Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)

Stahl verchromt OMG-DFDS-60 HD
SHR-LIKO-UNI-(DFDS-60041)-6,0X41

Art.-Nr. 0838160041

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)

Art.-Nr. 0838160041

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung.
  • Form-Bohrspitze, lose

  • Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller
Hinweis
  • Linsenkopf

  • Antrieb = PH 3

  • Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm


Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holz = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 30 mm / ETA

  • Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm

  • Bims = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 60 mm

  • Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 25 mm / ETA

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Kathodisch Tauchlack

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

45 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (dk)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen