Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-S
SHR-SEKPF-(EDS-S-48085)-4,8X85

Art.-Nr. 0838047085

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S

Art.-Nr. 0838047085

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen von 0,70 bis 0,88 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet.
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter

  • S-Spitze, lose
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm

Zulassung ETA-06/0007


Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

85 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9 mm

Innenantrieb

H2

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

0,88 mm

Kopfform

Trompetenkopf

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen