Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-S
SHR-SEKPF-(EDS-S-48050)-4,8X50

Art.-Nr. 0838047050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S

Art.-Nr. 0838047050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen von 0,70 bis 0,88 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm

Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Flachdach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Zulassung

ETA-06/0007

Materialstärke Stahl max.

0,88 mm

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Länge (l1)

50 mm

RoHS-konform

Ja

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

45 mm

Geeignet für Untergrund

Stahl
Holz

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

0,88 mm

Kopfform

Trompetenkopf

Innenantrieb

H2

Kopfdurchmesser (dk)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen