Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-BGT Bohrsp.
SHR-6KT-(EDS-BGT-48140)-4,8X140
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigerlänge auf
Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Flachdach
![]() | |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 140 mm |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 75 mm |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Ausführung | Gegurtet |
Materialstärke Stahl max. | 2,5 mm |
Zulassung | ETA-06/0007 |