Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BGT

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-BGT Bohrsp.
SHR-6KT-(EDS-BGT-48060)-4,8X60

Art.-Nr. 0838548060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BGT

Art.-Nr. 0838548060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet
  • Zur Verarbeitung im Setzautomat

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30

Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Anwendungsgebiet

Flachdach

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

50 mm

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,3 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Bohrspitzenlänge (lp)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Ausführung

Gegurtet

Materialstärke Stahl max.

2,5 mm

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen