DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse
AENDHUE-DUO-CU-(J2N)-GELB-1X10
Art.-Nr. 055740110
EAN 4056807919119
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
![]() | |
Anzahl Leitungen | 2 STK |
Drahtquerschnitt | 1 mm² |
Farbe | Gelb |
Länge (l1) | 17 mm |
Hülsenlänge (l2) | 10 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 1,95 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,15 mm |
Einführungstrichterhöhe | 3,4 mm |
Einführungstrichterbreite | 5,4 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,3 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
