DL-Schlauchaufroller-Sicherheitspaket

DL-Schlauchaufroller Sicherheitspaket 4-teilig
DLSCHL-AFROLLER-SICHERHEITSPAKET-S2000

Art.-Nr. 0699080200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

DL-Schlauchaufroller-Sicherheitspaket

Art.-Nr. 0699080200
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
Das Schlauchaufroller-Sicherheitspaket besteht aus aufeinander abgestimmten Druckluftkomponenten, die maximale Betriebssicherheit gewährleisten
  • Durch perfekt aufeinander abgestimmte Druckluftkomponenten werden folgende Risiken vermieden: Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Lärm und Rückschlaggefahr des Schlauches bei Entkoppeln

  • Schützendes, robustes Außengehäuse zur Verlängerung der Lebensdauer

  • Der Schlauch wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen

  • Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen

  • Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis

  • Die Blaspistole ist mit 84dB(A) besonders geräuscharm und hat dennoch einen sehr hohen Luftdurchfluss

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Betriebsdruck max.

16 bar

Schlauchinnendurchmesser

8 mm

Schlauchaußendurchmesser

12 mm

Länge

11 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Werkstoff

Kunststoff mit Glasfaser verstärkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Farbe

Schwarz
Rot

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kompressor Solid 24 L oilfree

KOMPR-EL-SOLID24L-OILFREE

Ölfreier, robuster Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz
x 1 St.
Kompressor Compact 20 L oilfree

KOMPR-EL-COMPACT20L-OILFREE

Ölfreier, kompakter Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen mit Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers.
x 1 St.
Kompressor Power 50 L

KOMPR-EL-(POWER-50L)

Leistungsstarker, robuster Keilriemen-Kolbenkompressor für flexible Anwendungen innerhalb der Werkstatt
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen