DIN96 laiton non allié
DIN96 laiton non allié
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 16 mm |
Longueur de filetage (lg) | 9.6 mm |
Diamètre de tête (dh) | 6 mm |
Hauteur de tête (k) | 2.1 mm |
Empreinte intérieure | Fente |
Matière | Laiton |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Forme de pointe | Pointe |
Conforme à la norme RoHS | Oui |