Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN7981 stl. verz. dikkelaagpass. lenskop Z vorm F

DIN7981 stl. verz. dikkelaagpass. lenskop Z vorm F
SHR-BCLK-DIN7981-F-Z2-(VZD)-4,8X22

Art.-nr. 4254534822

EAN 4059608356329

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN7981 stl. verz. dikkelaagpass. lenskop Z vorm F

Art.-nr. 4254534822

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st
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
Staal

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Vorm

F

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

22 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,55 mm

Interne aandrijving

Z2

DIN

7981

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Normering

DIN 7981

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

F

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie