DIN7981 horg.ac.,v.réteg passz.,D-fejű, Z, F típus
DIN7981 horg.ac.,v.réteg passz.,D-fejű, Z, F típus
SCR-PANHD-DIN7981-F-Z2-(VZD)-4,8X22
Cikksz. 4254534822
EAN 4059608356329
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
Forma | F |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,55 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | F |