DIN7500-1 stl. verz. dikkelaagpass. 6-kant vorm DE
DIN7500-1 stl. verz. dikkelaagpass. 6-kant vorm DE
Art.-nr. 401958 20
EAN 4059608353847
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kraagdiameter (d2) | 16,9 mm |
Kophoogte (k1) | 5,45 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Normering | DIN 7500 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Kraag/flens | Ja |