Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN7500-1 steel zp th-l. pass. flat hd TX shape PE

DIN7500-1 steel zp th-l. pass. flat hd TX shape PE
VITE-TCB-DIN7500-PE-TX25 (VZD)-M5X10

Cod. art. 401655 10

EAN 4059608353724

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN7500-1 steel zp th-l. pass. flat hd TX shape PE

Cod. art. 401655 10

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Altezza testa (k1)

3,7 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Tipo filettatura

Filetto metrico

Azionamento interno

TX25

Normative

DIN 7500

Conformità alla normativa RoHS