DIN7500-1 horg.ac., vast.r.passz., hatl., DE típus
DIN7500-1 horg.ac., vast.r.passz., hatl., DE típus
Cikksz. 401958 20
EAN 4059608353847
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Vállátmérő (d2) | 16,9 mm |
Fejhossz (k1) | 5,45 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | DIN 7500 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Váll/perem | Igen |