DIN7500-1 horg. ac., vast.r.passz., TX, l.fejű, PE
DIN7500-1 horg. ac., vast.r.passz., TX, l.fejű, PE
Cikksz. 401655 10
EAN 4059608353724
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,7 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Belső meghajtó | TX25 |
Szabványok | DIN 7500 |
RoHS megfelelőség | Igen |