Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN7500-1 çlk glv kln pas.flm TX düz bşl. PE

DIN7500-1 çlk glv kln pas.flm TX düz bşl. PE

Ürün no. 401655 10

EAN 4059608353724

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN7500-1 çlk glv kln pas.flm TX düz bşl. PE

Ürün no. 401655 10

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,7 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Diş tipi

Metrik diş

Vida iç yolu

TX25

Standartlar

DIN 7500

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler