Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN7500-1 çlk glv kalın pas.film altıköşe DE tipi

DIN7500-1 çlk glv kalın pas.film altıköşe DE tipi

Ürün no. 401958 20

EAN 4059608353847

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN7500-1 çlk glv kalın pas.film altıköşe DE tipi

Ürün no. 401958 20

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7500-1, galvanised steel, hex head, thick-film passivated (VZD)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Yaka çapı (d2)

16,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,45 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Standartlar

DIN 7500

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Bilezik/flanş

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler