Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN7500-1 acciaio zincato TE tipo DE

DIN7500-1 acciaio zincato TE tipo DE
VITE-DIN7500-DE-FLG-CH13-(VZD)-M8X20

Cod. art. 401958 20

EAN 4059608353847

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN7500-1 acciaio zincato TE tipo DE

Cod. art. 401958 20

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7500-1, galvanised steel, hex head, thick-film passivated (VZD)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dk)

13 mm

Diametro collare (d2)

16,9 mm

Altezza testa (k1)

5,45 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

DIN 7500

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Filetto metrico

Collare/flangia