DIN137 bronze nickelé, formeA
DIN137 bronze nickelé, formeA
Art. N° 0435926
EAN 4046777630442
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 11 mm |
Hauteur (h1) | 2,2 mm |
Épaisseur (s1) | 0,5 mm |
Matière | Bronze |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Design | Bombé |
DIN | 137 |