Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN sarok-szabályozósz., 1/2 colos, feliratozott

DIN sarok-szabályozósz., 1/2 colos, feliratozott

Cikksz. 0888902313
EAN 4052712311925
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
Turn the regulating angle valve into a permanent and targeted advertisement of your reputable name
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Krómozott

Csatlakozómenet

1/2

Csavaros préscsatlakozás

3/8 x 10 mm

Ellenőrző jel

DVGW

Kivitel

Nyomtatott

Nyomtatható terület átmérő

16 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk