Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

DIN-Eckregulierventil 1/2" mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

DIN-Eckregulierungventil 1/2 Zoll selbstdichtend
ECKVENT-SELBSTDICHTEND-DN15-1/2ZO

Art.-Nr. 0888902114
EAN 4050642747050
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
  • Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

  • DVGW geprüft nach DIN 3227

  • Geräuschklasse I, Prüfzeichen P-IX 723/IA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Quetschverschraubung

3/8 Zoll x 10 mm

Prüfzeichen

DVGW

Ausführung

Unbedruckt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen