DIN-Eckregulierventil 1/2" bedruckt
DIN-Eckregulierventil 1/2 Zoll bedruckt
ECKVENT-BEDR-DN15-1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/146171.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DVGW geprüft nach DIN 3227
- Geräuschklasse I, Prüfzeichen P-IX 723/IA
- Verschraubung mit Längenausgleich
- Langer Schaft mit Schieberosette
- Made in Germany
Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Eckregulierventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.
Mindestabnahme pro Artikel: 300 St.
Lieferzeiten
• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen
Druckfarbe:
Schwarz (farbig ist nicht möglich)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Quetschverschraubung | 3/8 Zoll x 10 mm |
Prüfzeichen | DVGW |
Ausführung | Bedruckt |
Durchmesser bedruckbare Fläche | 16 mm |