Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

DIN-Eckregulierventil 1/2" bedruckt

DIN-Eckregulierventil 1/2 Zoll bedruckt
ECKVENT-BEDR-DN15-1/2ZO

Art.-Nr. 0888902313
EAN 4052712311925
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
Machen Sie das Eckregulierventil zum Werbeträger Ihres guten Namens, dauerhaft und zielgerichtet
  • DVGW geprüft nach DIN 3227

  • Geräuschklasse I, Prüfzeichen P-IX 723/IA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany
Hinweis

Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Eckregulierventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.



Mindestabnahme pro Artikel: 300 St.



Lieferzeiten


• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen

Druckfarbe:


Schwarz (farbig ist nicht möglich)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Quetschverschraubung

3/8 Zoll x 10 mm

Prüfzeichen

DVGW

Ausführung

Bedruckt

Durchmesser bedruckbare Fläche

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen