DIN 986 steel 8 zinc plated thick-layer pass. fthr
DIN 986 steel 8 zinc plated thick-layer pass. fthr
DADO-CIECO-DIN986-8-CH30-(VZD)-M20X1,5
Cod. art. 0357715203
EAN 4059609390124
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M20 x 1,5 |
Altezza | 35 mm |
Azionamento esterno | Ch30 |
Normative | DIN 986 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |