Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 986 acciaio zincato 10

DIN 986 acciaio zincato 10
DADO-CIECO-DIN986-10-CH10-(A2K)-M6

Cod. art. 03579016

EAN 4054458924834

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 986 acciaio zincato 10

Cod. art. 03579016

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Altezza (h1)

12 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

DIN 986

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio