DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO
DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I8I |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Anti-tapsmekanisme, klemming |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Produktvekt (per element) | 3579 g |
Antall deler i sortiment/sett | 600 STK |
NYLOCK MUTTER DIN 985-M10-8-ELZN
LÅSEMUTTER NYL.DIN 985-8 ELZ M10X1
NYLOCK MUTTER DIN 985-M12-8-ELZN
NYLOCK MUTTER DIN 985-M12X1,5-8-ELZN
NYLOCK MUTTER DIN 985-M4-8-ELZN
NYLOCK MUTTER DIN 985-M5-8-ELZN
NYLOCK MUTTER DIN 985-M6-8-ELZN
NYLOCK MUTTER DIN 985-M8-8-ELZN
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.