DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO
DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO
Cod. art. 5964036805
EAN 4062856631582
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I8I |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Peso prodotto (per pezzo) | 3579,000 g |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 600 PZ |
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH17-(A2K)-M10
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH17-(A2K)-M10X1
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH19-(A2K)-M12
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH19-A2K-M12X1,5
DADO-AUTOFR-DIN985-I6I-CH7-(A2K)-M4
DADO-AUTOFR-DIN985-I6I-CH8-(A2K)-M5
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH10-(A2K)-M6
DADO-AUTOFR-DIN985-I8I-CH13-(A2K)-M8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.