Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO

DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO

Cikksz. 5964036805

EAN 4062856631582

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO

Cikksz. 5964036805
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
Hexagon nut, low profile assortment DIN 985, steel, strength class |8|, zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 985

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

I8I

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Menetforma

Normál metrikus menet

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Terméktömeg (darabonként)

3579,000 g

Darabszám a készletben

600 darab

Tartalmaz: DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces SOKO:
50 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ÖNZÁRÓ-ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-A2K-M10

Leírás:
M10
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya alacsony profil DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-(A2K)-M10X1

Leírás:
M10 x 1
Szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL19-(A2K)-M12

Leírás:
M12
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya alacsony profil DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL19-(A2K)-M12X1,5

Leírás:
M12 x 1,5
Szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet
Mennyiség: 50 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I6I-KL7-(A2K)-M4

Leírás:
M4
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I6I-KL8-(A2K)-M5

Leírás:
M5
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
M6
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ÖNZÁRÓ-ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-A2K-M8

Leírás:
M8
Mennyiség: 100 x