DIN 979 ocel 04 galvanická jemná závit
DIN 979 ocel 04 galvanická jemná závit
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M20 x 1,5 |
Výška (h1) | 16 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | A2K |
DIN | 979 |
Rozměr přes hrany (e) | 32,95 mm |
Záběr klíče (m1) | 7,28 mm |
Stoupání | 1,5 mm |