DIN 979 çelik, 04 galvanizli, ince dişli
DIN 979 çelik, 04 galvanizli, ince dişli
Ürün no. 034599 203
EAN 4054458924803
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M20 x 1,5 |
Yükseklik (h1) | 16 mm |
Harici sürücü (s1) | WS30 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 04 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
DIN | 979 |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 32,95 mm |
Anahtar kilit dili (m1) | 7,28 mm |
Hatve | 1,5 mm |