DIN 979, 04 horganyzott acél, finommenetes
DIN 979, 04 horganyzott acél, finommenetes
KOR-ANYA-DIN979-04-SW30-(A2K)-M20X1,5
Cikksz. 034599 203
EAN 4054458924803
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M20 x 1,5 |
Magasság (h1) | 16 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4 |
Bevonat | Horganyzott |
DIN | 979 |
Sarokméret (e) | 32,95 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 7,28 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |