Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 976, 5.6 horganyzott acél

DIN 976, 5.6 horganyzott acél

Cikksz. 0958736

EAN 4045727161470

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 976, 5.6 horganyzott acél

Cikksz. 0958736
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
DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, 5.6 steel, zinc plated, blue passivated (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M36

Hosszúság (l1)

1000 mm

Szabványok

DIN 976-1

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

5,6

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk