Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 976-1 staal 5.6 galvanisch verzinkt vorm A

DIN 976-1 staal 5.6 galvanisch verzinkt vorm A
DR-EIND-DIN976-5.6-(A2K)-M36X1000

Art.-nr. 0958736

EAN 4045727161470

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 976-1 staal 5.6 galvanisch verzinkt vorm A

Art.-nr. 0958736
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
DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, 5.6 steel, zinc plated, blue passivated (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M36

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.6

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie