DIN 965 çelik 4.8 galvanizli, kalın pasiv. filmi Z
DIN 965 çelik 4.8 galvanizli, kalın pasiv. filmi Z
Ürün no. 004835514
EAN 4059608992244
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 14 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |