Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 965 acél, 4.8 horg., vastagréteg passz., Z

DIN 965 acél, 4.8 horg., vastagréteg passz., Z

Cikksz. 004835514

EAN 4059608992244

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 965 acél, 4.8 horg., vastagréteg passz., Z

Cikksz. 004835514

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2000 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M5

Hosszúság (l1)

14 mm

Fejátmérő (dk)

9,2 mm

Fejhossz (k1)

2,5 mm

Szabványok

DIN 965

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

Z2

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,8 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk