Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 964 çelik, 4.8 pirinç kaplamalı

DIN 964 çelik, 4.8 pirinç kaplamalı

Ürün no. 004414 20

EAN 4057708566501

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 964 çelik, 4.8 pirinç kaplamalı

Ürün no. 004414 20

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Standartlar

DIN 964

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Pirinç kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler