Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 964 acél 4.8 sárgaréz bevonattal

DIN 964 acél 4.8 sárgaréz bevonattal

Cikksz. 004414 20

EAN 4057708566501

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 964 acél 4.8 sárgaréz bevonattal

Cikksz. 004414 20

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

7,5 mm

Fejhossz (k1)

2,2 mm

Szabványok

DIN 964

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Sárgaréz bevonatú

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk